Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7011.HV.DU.J74, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm
Präzisionslager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH.7011.HV.DU.J74
Rubix:681310
EAN:3413520308889




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : CH 7011HVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.074,03 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.278,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage