Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7008.CV.DU.J74, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
Präzisionslager CH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH.7008.CV.DU.J74
Rubix:681294
EAN:3413520310516




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : CH 7008CVDUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz (Hybridlager) SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
834,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
993,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage