Präzisions-/ Spindellager SNR CH.7000.HV.U.J74, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm

Präzisionslager CH

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:CH.7000.HV.U.J74
Rubix:681236
EAN:3413520230661
CH 7000HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CH 7000HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager (Hybridlager) SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungoffen
Seriemtoch7000
Käfigstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,40 exkl. MwSt.
/ Stück
289,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an