Präzisions-/ Spindellager SNR 7213.H.G1DUJ74, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7213.H.G1DUJ74
Rubix:681075
EAN:3413520177782
7213 HG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7213 HG1DUJ74 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
946,92 exkl. MwSt.
/ Packung
1.126,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an