Präzisions-/ Spindellager SNR 7201.CG1.DUJ94, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm

Präzisionslager 72

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7201.CG1.DUJ94
Rubix:680689
EAN:3413520286910
7201 CG1DUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7201 CG1DUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigstahl
510,88 € exkl. MwSt.
/ Packung
607,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an