Präzisions-/ Spindellager SNR 71911.HVQ21J74, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 13 mm

Präzisionslager 719

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:71911.HVQ21J74
Rubix:680256
EAN:3413520474911
71911 HVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71911 HVQ21J74 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Seriemto71900
Käfigstahl
1.196,38 exkl. MwSt.
/ Packung
1.423,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an