Präzisions-/ Spindellager SNR 7022.CV.Q16J74, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7022.CV.Q16J74
Rubix:679769
EAN:3413520474607


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7022 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.283,71 € exkl. MwSt.
/ Packung
3.907,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage