Präzisions-/ Spindellager SNR 7014.HV.Q16J94, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7014.HV.Q16J94
Rubix:679505
EAN:3413520364649
7014 HVQ16J94 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7014 HVQ16J94 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
1.410,07 exkl. MwSt.
/ Packung
1.677,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an