Präzisions-/ Spindellager SNR 7014.CV.Q16J74, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7014.CV.Q16J74
Rubix:679480
EAN:3413520218737
7014 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7014 CVQ16J74 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
1.366,69 exkl. MwSt.
/ Packung
1.626,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an