Präzisions-/ Spindellager SNR 7008.HV.Q21J84, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7008.HV.Q21J84
Rubix:679264
EAN:3413520284640
7008 HVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7008 HVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
949,10 exkl. MwSt.
/ Packung
1.129,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an