Präzisions-/ Spindellager SNR 7007.HV.Q16J94, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7007.HV.Q16J94
Rubix:679212
EAN:3413520251710
7007 HVQ16J94 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7007 HVQ16J94 (SNR) Schrägkugellager-3-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
592,87 exkl. MwSt.
/ Packung
705,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an