Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7012HVUJ74S, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm

Präzisionslager 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE7012HVUJ74S
Rubix:911123
EAN:3413520688295
MLE 7012HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7012HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)95x95x18 mm
Bruttogewicht446 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Käfigmessing
Zolltarifcode84821090
514,78 exkl. MwSt.
/ Stück
612,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an