49 31 A1 Sicherungsringzange A1 m.SchließbegrenzungKnipex

Präzisions-Sicherungsringzange

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:49 31 A1
Rubix:1546615
EAN:4003773073895
49 31 A1 Sicherungsringzange A1 m.SchließbegrenzungKnipex

Technische Zusammenfassung

Backenformgerade
Backendurchmesser1,3 mm
Länge140 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 49 31 A1 Sicherungsringzange A1 m.SchließbegrenzungKnipex


Die Knipex Präzisions-Sicherungsringzange 49 31 A1 ist für die Montage und Demontage von Außen-Sicherungsringen auf Wellen konzipiert. Sie verfügt über einen einstellbaren Überdehnungsschutz mit Anschlag, der eine übermäßige Dehnung der Sicherungsringe bei wiederholten Arbeitsvorgängen begrenzt. Dank ihrer Konstruktion erreicht das Werkzeug eine bis zu zehnmal längere Lebensdauer als gedrehte Spitzen – insbesondere bei dauerhaftem Einsatz im industriellen Umfeld.

Eigenschaften:
Diese Präzisions-Sicherungsringzange ist mit eingesetzten Spitzen ausgestattet, die eine große Kontaktfläche mit dem Sicherungsring bieten. Dadurch wird ein Verdrehen des Rings während der Montage oder Demontage zuverlässig verhindert. Die Bewegung der Zange erfolgt über ein verschraubtes Gelenk, das eine präzise und spielfreie Führung gewährleistet.
Eine Öffnungsfeder ist direkt im Gelenk integriert; sie ist unverlierbar und geschützt ausgeführt und erleichtert den wiederholten Einsatz im professionellen Arbeitsalltag. Der Überdehnungsschutz lässt sich über eine Innensechskantschraube mit Anschlag präzise einstellen, wodurch eine exakte Anpassung an Anforderungen in der Serienfertigung möglich ist.
Die Griffe mit rutschhemmender PVC-Beschichtung sorgen für eine sichere und stabile Handhabung, auch bei häufigen Montage- und Demontagearbeiten.

Spezifikationen:
• Geeignete Sicherungsringe: Außen-Sicherungsringe für Wellen
• Abmessungen: 140 × 64 × 11 mm
• Oberfläche: grau atramentiert
• Griffausführung: rutschhemmende PVC-Griffhüllen
• Gewicht: 100 g

Normen:
• DIN 5254 A: Legt die maßlichen und funktionalen Anforderungen für Zangen zum Einsetzen und Entfernen von Außen-Sicherungsringen fest
• REACH-konform: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)

Stärken

• Effektive Begrenzung der Sicherungsring-Dehnung durch einstellbaren Überdehnungsschutz
• Reduziertes Risiko des Verwindens beim Einbau dank großer Kontaktfläche der eingesetzten Spitzen
• Präzise und spielfreie Bewegung durch verschraubtes Gelenk
• Hohe Zuverlässigkeit im Dauereinsatz durch besonders langlebige Spitzen
• Sicherer Halt durch rutschfeste PVC-Griffhüllen

Anwendungen

Diese Sicherungsringzange wird für die Montage und Demontage von Außen-Sicherungsringen auf Wellen in mechanischen Baugruppen eingesetzt. Sie eignet sich besonders für Serienfertigungsprozesse, bei denen eine kontrollierte Dehnung der Sicherungsringe entscheidend ist. Das Werkzeug ist ideal für mechanische Fertigungsbetriebe, industrielle Montagelinien sowie Wartungs- und Instandhaltungsabteilungen, die an Anlagen mit Wellen und Sicherungsringnuten arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)145x64x11 mm
Bruttogewicht100 g
Backenformgerade
Backendurchmesser1,3 mm
Länge140 mm
Gewicht100 g
31,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std