179A.9 Zange fuer Sicherungsringe - gerade

Backen Innenspannung gerade

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:179A.9
Rubix:1568285
EAN:3148518230315
179A.9 Gerade Backen Innenspannung

Technische Zusammenfassung

Backenformgerade
Backendurchmesser0,9 mm
Länge140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 179A.9 Zange fuer Sicherungsringe - gerade


Die Facom Innen-Sicherungsringzangen der Serie 179A wurden für eine präzise und sichere Handhabung von Innen-Circlips® entwickelt.

Eigenschaften:
Die Serie 179A von Facom umfasst verschiedene Modelle für Innen-Sicherungsringe mit Durchmessern von 8 bis 200 mm. Jede Zange ist mit Spitzen aus hochwertigem Pianodrahtstahl ausgestattet, der auch bei intensiver Nutzung eine hohe Beständigkeit gegen Verformung gewährleistet. Die verlängerten Spitzen sind um 10° zur Zangenachse geneigt, was das präzise Einsetzen und sichere Halten der Circlips erleichtert. Die ergonomischen Griffe sind mit rutschfestem, genopptem PVC ummantelt und bieten sowohl hohen Komfort als auch maximale Griffsicherheit. Ein farbcodiertes Kennzeichnungssystem sorgt für eine schnelle Auswahl des passenden Werkzeugs zum jeweiligen Durchmesser und steigert die Effizienz im Arbeitsalltag.

Spezifikationen:
• Geeigneter Durchmesserbereich: 8–200 mm
• Spitzenmaterial: Pianodrahtstahl, hoch verformungsresistent
• Spitzenneigung: 10° für optimales Halten
• Griffummantelung: rutschfestes, genopptes PVC
• Ergonomische Griffe mit widerstandsfähiger Beschichtung
• Farbcode für schnelle Werkzeugidentifikation
• Robuster Mechanismus für flüssiges Öffnen und Schließen
• Für Innen-Sicherungsringe: Schließbewegung führt die Spitzen zusammen
• Lebenslange Garantie: Ersatz bei Material- oder Herstellungsfehlern

Normen:
• ASME B107.500
• DIN 5256
• NF E 73-130

Markeninformationen:
Facom, gegründet 1918, ist eine führende Marke für professionelles Handwerkzeug und weltweit für Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Mit Präsenz in über 100 Ländern beliefert Facom die Bereiche Automobilindustrie, Maschinenbau, Luftfahrt sowie Instandhaltung mit mehr als 10.000 Produktreferenzen. Die Kombination aus Innovationskraft, ergonomischem Design und robuster Verarbeitung macht Facom-Werkzeuge zu langlebigen Lösungen für höchste Ansprüche. Ergänzt durch exzellenten Kundenservice und lebenslange Garantien ist Facom ein verlässlicher Partner für anspruchsvolle Fachkräfte.

Stärken

• Sichere Handhabung dank 10° geneigter Spitzen – weniger Abrutschen und Verluste
• Maximale Langlebigkeit durch extrem widerstandsfähigen Pianodrahtstahl
• Zeitersparnis durch klar erkennbaren Farbcode für jede Größe
• Große Modellvielfalt für sämtliche Durchmesseranforderungen

Anwendungen

Die Facom 179A Zangen eignen sich ideal für die Montage und Demontage von Innen-Sicherungsringen in Bohrungen. Sie sind besonders empfehlenswert für Werkstätten der industriellen Instandhaltung, Kfz-Betriebe, Maschinenhersteller sowie Elektromechanik-Techniker, die auf präzises und zuverlässiges Arbeiten angewiesen sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht141 g
Verpackungsmaße (L x B x H)160x70x18 mm
Gewicht der Verpackung141 g
Backenformgerade
Backendurchmesser0,9 mm
Länge140 mm
Gewicht115 g
Kapazität max. Durchmesser13 mm
Min. Durchmesser8 mm
Max. Durchmesser13 mm
Zolltarifcode82032000
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,68 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage