Kegelrollenlager Timken JP7049-90CB2, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 21 mm
Präzisions-Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JP7049-90CB2
Rubix:2288781
EAN:0053893090399




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : JP7049-90CB2 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Die Hochpräzisions-Kegelrollenlager von Timken bestehen aus sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten, die ein zusätzliches Maß an Feinabstimmung bei der Lagereinstellung und dem Einstellverfahren bieten, um die Produktivität der Kundenmaschine zu maximieren. Timken fertigt Hochgeschwindigkeitsausführungen mit variabler Vorspannung für optimale Leistung. Timken stellt auch Präzisions-Plus-Lager her, die eine Rundlaufgenauigkeit von weniger als einem Mikrometer aufweisen.
Präzisions-Kegelrollenlager von Timken für anspruchsvolle Lagerstellen. Exakte Laufeigenschaften für stabile Leistung in robusten Maschinenanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 685 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 33,274x120,904x120,904 mm |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 0,68 kg |
| Serie | jp7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 21 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 112000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 91600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
615,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
731,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage