9391500250 Präzision-Sinustisch magnetisch 250x150mm/100N
Präz.-Sinustisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:20112515
Rubix:2158638
Hersteller:20112515
Produktdetails : 9391500250 Präzision-Sinustisch magnetisch 250x150mm/100N
Präzision-Sinustisch magnetisch 250x150mm/100NFLAIG
Präzisions-Sinustisch Ausführung: Sehr präziser Sinustisch mit eingebauter permanent magnetischer Feinpol-Spannplatte. Grundkörper auf 60 HRC gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Schwenkbar in der Längsachse um bis zu 45°. Winkeleinstellung nach dem Sinusprinzip mithilfe von Endmaßen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 5 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Planparallelität: 0,005/100 mm Winkelgenauigkeit: ±0,0013°/±5 sek. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Erodieren, Schleifen und Messen in höchster Präzision.
Präzisions-Sinustisch Ausführung: Sehr präziser Sinustisch mit eingebauter permanent magnetischer Feinpol-Spannplatte. Grundkörper auf 60 HRC gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Schwenkbar in der Längsachse um bis zu 45°. Winkeleinstellung nach dem Sinusprinzip mithilfe von Endmaßen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 5 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Planparallelität: 0,005/100 mm Winkelgenauigkeit: ±0,0013°/±5 sek. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Erodieren, Schleifen und Messen in höchster Präzision.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.124,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.527,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

