Referenzen
Flaig Magnetsysteme:210130
Rubix:2151788
Hersteller:210130
Produktdetails : 9392100007 Magnetrundfutter permanent RM 30
Magnetrundfutter permanent RM 30 FLAIG
Permanent-Magnetrundfutter RM Ausführung: Magnetrundfutter mit verstärktem, keramischem Magnetsystem und einem Aluminium-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 8 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 140 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 8 mm Max. Polteilung: 5 + 8 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Drehen, auch für grobe Teile.
Permanent-Magnetrundfutter RM Ausführung: Magnetrundfutter mit verstärktem, keramischem Magnetsystem und einem Aluminium-Grundkörper. Die Magnetkraft ist stufenlos regulierbar. In die Oberfläche eingearbeitete Zentrierrillen erleichtern das Ausrichten des Werkstücks. Zusätzlich kann in die Spannfläche eine Zentrierbohrung eingebracht werden. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 8 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 140 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 8 mm Max. Polteilung: 5 + 8 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Drehen, auch für grobe Teile.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111.245,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
132.381,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

