9392700004 Magnetspannkugel ERGOBall 100mm-silber
Magnetische Platten und Teile Flaig Magnetsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:3001010-1
Rubix:2151798
Hersteller:3001010-1
Produktdetails : 9392700004 Magnetspannkugel ERGOBall 100mm-silber
Magnetspannkugel ERGOBall100mm-silber FLAIG
Magnetspannkugel Ausführung: Eloxierte Aluminiumkugel mit feinpoligem Magnetspannfutter. Die Kugel lagert in einem mit Leder ausgeschlagenen, chemisch vernickelten Stahlring und lässt sich je nach Werkstückgeometrie und Gewicht um bis zu 90° schwenken. Das Magnetspannfutter wird über den Sechskant aktiviert. Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Fixieren von Werkstücken beim Laserschweißen, Polieren und Montieren. Lieferumfang: Spannkugel und Sechskant-T-Griff-Schlüssel.
Magnetspannkugel Ausführung: Eloxierte Aluminiumkugel mit feinpoligem Magnetspannfutter. Die Kugel lagert in einem mit Leder ausgeschlagenen, chemisch vernickelten Stahlring und lässt sich je nach Werkstückgeometrie und Gewicht um bis zu 90° schwenken. Das Magnetspannfutter wird über den Sechskant aktiviert. Max. Polteilung: 1,5 + 0,5 mm Anwendung: Zum Fixieren von Werkstücken beim Laserschweißen, Polieren und Montieren. Lieferumfang: Spannkugel und Sechskant-T-Griff-Schlüssel.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
928,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.105,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

