9391200046 Magnetspannplatte permanent PMNM 2828-40
Magnetische Platten und Teile Flaig Magnetsysteme
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:20192828
Rubix:2151773
Hersteller:20192828
Produktdetails : 9391200046 Magnetspannplatte permanent PMNM 2828-40
Magnetspannplatte permanent PMNM 2828-40 FLAIG
Permanent-Magnetspannplatte zum Palettieren Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die niedrige Bauhöhe von nur 40 mm eignet sich besonders zum Aufbau auf Standardpaletten. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.
Permanent-Magnetspannplatte zum Palettieren Ausführung: Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die niedrige Bauhöhe von nur 40 mm eignet sich besonders zum Aufbau auf Standardpaletten. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Querpolteilung: 1,4 + 0,5 mm Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren. Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.279,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.522,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

