9391200052 Magnetspannplatte permanent PMNEO-X 2515
Perm.-Magnetspannplatte
Siehe technische InformationenReferenzen
Flaig Magnetsysteme:20072515
Rubix:2151774
Hersteller:20072515
Produktdetails : 9391200052 Magnetspannplatte permanent PMNEO-X 2515
Magnetspannplatte permanent PMNEO 2515 FLAIG
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 3 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO Ausführung: Doppeltes Neodym-Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert. Haftkraft: ca. 160 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm Querpolteilung: 11 + 3 mm Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht. Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.178,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.401,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

