9391500300 Präzision-Sinustisch magnetisch 300x150mm/100N

Präz.-Sinustisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Flaig Magnetsysteme:20113015
Rubix:2158639
Hersteller:20113015
9391500300 Präz.-Sinustisch Magn. 300x150mm 100N F

Produktdetails : 9391500300 Präzision-Sinustisch magnetisch 300x150mm/100N


Präzision-Sinustisch magnetisch 300x150mm/100NFLAIG
Präzisions-Sinustisch Ausführung: Sehr präziser Sinustisch mit eingebauter permanent magnetischer Feinpol-Spannplatte. Grundkörper auf 60 HRC gehärtet, brüniert und präzisionsgeschliffen. Schwenkbar in der Längsachse um bis zu 45°. Winkeleinstellung nach dem Sinusprinzip mithilfe von Endmaßen. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 5 mm bearbeitet werden. Haftkraft: ca. 100 N/cm² Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm Planparallelität: 0,005/100 mm Winkelgenauigkeit: ±0,0013°/±5 sek. Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken beim Erodieren, Schleifen und Messen in höchster Präzision.

Technische Informationen


Attribute
2.279,05 exkl. MwSt.
/ Stück
2.712,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage