9537440020 Sicherungsringzangen-Satz Präzision 6-teilig
Präz.Sicherungsringzangen-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:56290020, 9537440020
Rubix:1953733
Hersteller:9537440020
Produktdetails : 9537440020 Sicherungsringzangen-Satz Präzision 6-teilig
Sicherungsringzangen-SatzPräzision 6-teilig KNIPEX
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz, in Schaumstoffeinlage 335 x 165 x 33 mm Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen. Satzinhalt: je 1 für Innenringe J1, J2 und K21 je 1 für Außenringe A1, A2 und A21
Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz, in Schaumstoffeinlage 335 x 165 x 33 mm Ausführung: DIN 5254 A und 5256 C (gerade Form) sowie DIN 5254 B und 5256 D (gebogene Form). Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk, daher hochbelastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen. Satzinhalt: je 1 für Innenringe J1, J2 und K21 je 1 für Außenringe A1, A2 und A21
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

