9468000160 Präzisions-Richtwasserwaage 160mm/ 0,3mm/m
Präz.-Richtwasserwaage
Siehe technische InformationenReferenzen
Roeckle:4020/160
Rubix:1546681
Hersteller:4020/160
EAN:4030616408163

Produktdetails : 9468000160 Präzisions-Richtwasserwaage 160mm/ 0,3mm/m
Präzisions-Richt- Wasserwaage 160mm/ 0,3mm/m ROECKLE
Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen.
Präzisions-Richtwasserwaage Ausführung: Aus hochwertigem Spezialguss, strukturlackiert. Flache und prismatische Messfläche (150°), fein geschliffen. Längslibelle, Querlibelle und Vollwärmeschutz, seitliches Einsehen der Libelle möglich. Lieferung im Etui. Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Flächen und Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wasserwaage |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
223,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
