Präzisions-/ Spindellager SNR 71919HVUJ84, Innendurchmesser: 95 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 18 mm
Präszisionslager 719
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:71919HVUJ84
Rubix:1730667


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 10R71919HVUJ84 (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR
Spindellager SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
670,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
797,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage