5310150009 PP51130009, Nitril, bl, 0,20mm, ungep., geraute Fingerkuppen
PP511300011, Nitril, bl, 0,20mm, ungep, geraute Fingerkn
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:743-9
Rubix:2712857
Hersteller:074309082C
EAN:4008198774396




Produktdetails : 5310150009 PP51130009, Nitril, bl, 0,20mm, ungep., geraute Fingerkuppen
Einweghandschuh Dermatril® 743 P
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus, virenbeständig nach ASTM F 1671:2007, Lebensmitteltauglichkeit nach EC 1935:2004, erfüllt die Anforderungen der EN 455
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 758 g |
|---|---|
| Größe | 9 |
| Länge | 280 mm |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | nitril |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Stärke | 0,2 mm |
| Werkstoff | nitril |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Herkunftsland | MA |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ Packung
28,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
