Referenzen
Rubix-DE:4432095002
Rubix:1044858
Hersteller:4432095002
Produktdetails : 3510000660 PP-Packband F290 66m x 50mm, braun
Packband F290 Polypropylen mit Natur- Kautschukkleber 50mmx66m braun
PP-Packband mit Natur-Kautschukkleber Ausführung: BOPP-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet, besonders geräuscharm abrollbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C. Anwendung: Verpackungs-Klebeband.
PP-Packband mit Natur-Kautschukkleber Ausführung: BOPP-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet, besonders geräuscharm abrollbar. Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C. Anwendung: Verpackungs-Klebeband.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39191015 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std