900XXH-500-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:900 XXH 500
Rubix:1577150
Hersteller:92575402
EAN:5414465680427
900XXH-500-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilxxh
Wirklänge90 ''
Riemenbreite127 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 900XXH-500-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip® Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre konventionellen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von kleinsten Antrieben (Computerdrucker) bis hin zu schwerer Maschinentechnik (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxxh
Wirklänge90 ''
Riemenbreite127 mm
Zahnteilung31,75 mm
Werkstoffchloropren (kern);glasfaser (zugträger);nylon (gewebeüberzug)
Anzahl Zähne72
Höhe15,2 mm
Wirklänge (mm)2286 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.093,46 exkl. MwSt.
/ Stück
1.301,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage