420L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:420 L 050
Rubix:1576775
Hersteller:925731042
EAN:5412571224597
420L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge42 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 420L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge42 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffglasfaser (zugträger);neopren (körper);nylon (zahnflankenschicht)
Anzahl Zähne112
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)1066,8 mm
Zolltarifcode40103900
18,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std