270XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:270 XL 037
Rubix:1576574
Hersteller:927740812
EAN:5412571234350
270XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge27 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 270XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge27 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne135
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)685,8 mm
Zolltarifcode40103900
8,95 exkl. MwSt.
/ Stück
10,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage