90XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:90 XL 037
Rubix:1577157
Hersteller:925722009
EAN:5412571224276
90XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilxl
Wirklänge9 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 90XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge9 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne45
Höhe2,29 mm
Wirklänge (mm)228,6 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,16 exkl. MwSt.
/ Stück
6,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage