Referenzen
Gates:126 XL 037
Rubix:1576249
Hersteller:927752176
EAN:5412571253641

Produktdetails : 126XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 12,6 '' |
| Riemenbreite | 9,5 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 63 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 320,04 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,80 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
334,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage