300XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:300 XL 037
Rubix:1576621
Hersteller:925790128
EAN:5412571226881
300XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge30 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 300XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge30 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne150
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)762 mm
Zolltarifcode40103900
9,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,26 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage