108XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:108 XL 025
Rubix:1576170
Hersteller:927740505
EAN:5412571233957
108XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge10,8 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 108XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge10,8 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne54
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)274,32 mm
Zolltarifcode40103900
426,65 € exkl. MwSt.
/ 115 Stück
507,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage