2776MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:2776 MXL 025
Rubix:1576580
Hersteller:925790190
EAN:5412571227154
2776MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge27,76 ''
Riemenbreite6,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2776MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge27,76 ''
Riemenbreite6,4 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne347
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)705,1 mm
Zolltarifcode40103900
1.133,32 € exkl. MwSt.
/ 116 Stück
1.348,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage