Referenzen
Gates:1800 MXL 012
Rubix:1576402
Hersteller:927742380
EAN:5412571240979

Produktdetails : 1800MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 18 '' |
| Riemenbreite | 3,175 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 457,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,00 € exkl. MwSt.
/ 150 Stück
671,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage