Referenzen
Gates:592 MXL 019
Rubix:1576947
Hersteller:927754887
EAN:5414465072017

Produktdetails : 592MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 5,92 '' |
| Riemenbreite | 4,8 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 74 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 150,37 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,85 € exkl. MwSt.
/ 117 Stück
563,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
