330H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:330 H 150
Rubix:1576659
Hersteller:925743033
EAN:5412571225563
330H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge33 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 330H-150-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge33 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne66
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)838,2 mm
Zolltarifcode40103900
51,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std