360MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:360 MXL 025
Rubix:1576700
Hersteller:927740979
EAN:5412571234893
360MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge3,6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 360MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge3,6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne45
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)91,44 mm
Zolltarifcode40103900
349,92 € exkl. MwSt.
/ 72 Stück
416,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage