TCU0805B-1 Spiralschlauch, schwarz

Polyurethanschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:TCU0805B-1
Rubix:1426419
Hersteller:00027314
EAN:3618036141719
TCU0805B-1 Spiralschlauch, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TCU0805B-1 Spiralschlauch, schwarz


Bei der Serie TCU handelt es sich um eine Polyurethanspirale, die sehr flexibel ist und kompakte Rohrleitungen ermöglicht. Die Serie TCU bietet drei verschiedene Röhrengrößen und wird in der Standardfarbe Schwarz geliefert.
TCU, Polyurethanspiralschläuche

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht300 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeschwarz
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge2 m
Min. Betriebsdruck-1,013 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39173200
41,47 exkl. MwSt.
/ Stück
49,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std