PUN-H-8X1.25-BL Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)

Kunststoffrohre

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-H-8X1,25-BL
Rubix:439567
Hersteller:197385
EAN:4052568045142
PUN-H-8X1.25-BL Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5,7 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-H-8X1.25-BL Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)


Stärken

-Hochgradig mikroben- und hydrolysebeständig
Lebensmittelgeeignet
Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum, Wasser
Sehr einfache Installation

Anwendungen

Geeignet für Energieketten

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5,7 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbeblau
Werkstofftpe-u (pu)
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur60 °C
0,16 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std