Referenzen
SMC:TU1610G-20
Rubix:2199684
Hersteller:TU1610G-20
EAN:3618036611199
Produktdetails : TU1610G-20 Schlauch, Polyurethan, grün
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Farbe | grün |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage