S 6X4 BIPOLYMER SCHWARZ RL 100M Bi-Polymer Schlauch schwarz 100 Meter Rolle

BI-POLYMER-SCHLÄUCHE (BI-PO)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846247
Rubix:3234570
EAN:3660338081354
S 6X4 BIPOLYMER SCHWARZ RL 100M Bi-Polymer Schlauch schwarz 100 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 6X4 BIPOLYMER SCHWARZ RL 100M Bi-Polymer Schlauch schwarz 100 Meter Rolle


MECALINE Bi-Polymer-Schläuche sind eine Innovation, in welche in einem Produkt die besten Eigenschaften von Polyurethan und Polyamid vereint sind. Eine exklusive Rezeptur von Co-Polymeren, die dem Schlauch hohe Flexibilität und Knickverhalten, eine sehr gute Formbeständigkeit, gute Hydrolysebeständigkeit, gute chemische Beständigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C verleiht.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbeschwarz
Werkstoffbi-po
Rollenlänge100 m
102,88 € exkl. MwSt.
/ Rolle
122,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen