Einwegschürze GISS 861590, Farbe: Weiß | Hauptmaterial: Polyethylen | Länge: 110 cm

POLYETHYLEN-SCHÜRZE 18 µm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
GISS:861590
Rubix:3237355
EAN:3660338163548
861590 70 X 110 CM WEISS Einwegschürze Polyethylen Pack a 100 Lebensmittel 18my
brand logo
Technische Zusammenfassung
Farbeweiß
Hauptmaterialpolyethylen
Kategorie1
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 861590 70 X 110 CM WEISS Einwegschürze Polyethylen Pack a 100 Lebensmittel 18my


Die PE-Schürze 18 µm von GISS wurde entwickelt, um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten und gleichzeitig ein hohes Maß an Hygiene sicherzustellen. Sie ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und ideal, um die Sauberkeit des Arbeitsumfelds zu erhalten und den Träger vor Spritzern verdünnter Reinigungsmittel zu schützen.

Eigenschaften:
Die Einwegschürze besteht aus hochwertigem Polyethylen, ist leicht, flexibel und ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Erhältlich in Weiß und Blau erfüllt sie die Anforderungen zahlreicher professioneller Arbeitsumgebungen, insbesondere in der Lebensmittelindustrie und in Großküchen. Dank ihrer gleichmäßigen Materialstärke bietet sie eine wirksame Barriere gegen leichte Spritzer nicht gefährlicher Flüssigkeiten und trägt dazu bei, die Arbeitskleidung sauber zu halten. Die Schürze ist für den Einmalgebrauch konzipiert und verhindert Kreuzkontaminationen zuverlässig.

Spezifikationen:
• Material: Polyethylen
• Farbe: Weiß (Art.-Nr. 861590) oder Blau (Art.-Nr. 861591)
• Stärke: 18 µm (±2)
• Maße: 70 × 110 cm (±2)
• Verpackungseinheit: 100 Stück im Beutel
• Verwendung: Einmalgebrauch

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA): Kategorie 1 (nur für geringe Risiken)
• Konform mit den Bestimmungen für Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Eigenmarke von Rubix, wurde vor über 25 Jahren in Frankreich eingeführt. Sie bietet hochwertige persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitszubehör, die speziell auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten sind. Heute beliefert GISS nahezu 40 000 Kunden in ganz Europa und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter zu schützen und gleichzeitig sichere, effiziente und wirtschaftliche Betriebsabläufe zu gewährleisten. Alle Produkte werden aus erstklassigen Materialien gefertigt und erfüllen die geltenden europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz des Trägers vor Spritzern verdünnter Reinigungsmittel
• Lebensmitteltauglich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• Sorgt für saubere Arbeitskleidung und hygienische Arbeitsbedingungen

Anwendungen

Diese Schutzschürze eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Hygiene oberste Priorität hat. Sie wird häufig in der Lebensmittelverarbeitung, in Großküchen und in der Gemeinschaftsverpflegung eingesetzt. Ebenso ist sie in verschiedenen Industriezweigen sowie bei Wartungsarbeiten nützlich, bei denen ein Schutz vor leichten Spritzern erforderlich ist.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbeweiß
Hauptmaterialpolyethylen
Kategorie1
Stärke0,018 mm
Werkstoffpolyethylen
Länge110 cm
Breite70 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 exkl. MwSt.
/ Packung
5,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Wählen Sie Varianten (2)