14 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX GS Zahnkranz grün

ROTEX GS 14

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 14 GS 64 SH D-H
Rubix:143802
Hersteller:550141000025
14 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX GS Zahnkranz grün

Technische Zusammenfassung

Größe14
Shorehärte A64 Shore
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 14 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H ROTEX GS Zahnkranz grün


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
14 GS ZAHNKRANZ 64 SH D-H

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Größe14
Shorehärte A64 Shore
Werkstoffpur
Max. Temperatur120 °C
Gewicht0,01 kg
Min. Temperatur-50 °C
Farbegrün
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
5,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std