POLOSH. CLASSIC WS 2XL PP62360512XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Polo-Shirt Classic 810
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:810-001-008
Rubix:2689332
Hersteller:0810001008
EAN:4045981007781

Produktdetails : POLOSH. CLASSIC WS 2XL PP62360512XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Klassisch, mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste
● Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Piqué aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 200 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
