00783-260-09 GR. 3XL SCHWARZ Poloshirt Borneo 60% BW/40% PE
BORNEO Polo-Shirt schwarz Gr.XS
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00783-260-09 3XL
Rubix:1499604
Hersteller:00783-260-09 3XL
EAN:5708628296373

Produktdetails : 00783-260-09 GR. 3XL SCHWARZ Poloshirt Borneo 60% BW/40% PE
Classic Fit, Kragen mit Rippenbündchen, Knopfleiste, Rippenbündchen an Ärmeln, Brusttasche
Mascot Borneo Polo-Shirt Schwarz Gr. 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 180 g/m² |
| Werkstoff | 60 % baumwolle / 40 % polyester |
| Zolltarifcode | 62052000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
