1612-181-21 GR.XL WEISS Poloshirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BP Shirts Unisex-Poloshirt weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1612 181 21 XL
Rubix:1540081
EAN:4055301000583

Produktdetails : 1612-181-21 GR.XL WEISS Poloshirt für Sie & Ihn, 50% Baumwolle, 50% Polyester
T Shirt Poloshirt für Sie Ihn weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 220 g/m² |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 61091000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage