8110800170 Freischneider-Aufsatz MA-FS 40 ohne Akku Karton

Freischneider-Aufsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:601728850
Rubix:3231327
Hersteller:601728850
EAN:4061792229525
01000578, 8110800170, 601728850 Freischneider-Aufsatz MA-FS 40 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Typ01000578, 8110800170, 601728850 freischneider-aufsatz ma-fs 40 ohne akku karton

Produktdetails : 8110800170 Freischneider-Aufsatz MA-FS 40 ohne Akku Karton


Mähen, trimmen, ausdünnen mit dem Freischneider-Aufsatz aus dem multifunktionalen System von Metabo, der All-in-One-Lösung für zahlreiche Arbeiten im Garten
Zusammen mit dem Kombi-Akkusystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Umgebungen
Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Wechsel der Aufsätze
Vielseitig einsetzbare Doppelfadenspule für Kantentrimmer oder Messer für Gestrüpp
Das Nachstellen des Fadens ist sehr einfach: während der Arbeit kurz auf das Spulengehäuse tippen
Metabo Quick-Fadenwechsel: schnell und ohne Werkzeug, ohne Entfernen oder Öffnen der Spule
Schneller Arbeitsbeginn durch schnelles und kraftvolles Anlaufen
Robust in der Anwendung durch den langlebigen Metallantrieb

Mit:
Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Dreiecksmesser für Gestrüpp, Adapter für Messer, Combi-Schlüssel, Inbusschlüssel
Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

Produkteigenschaften:

  • Freischneider-Aufsatz für Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q
  • Werkzeugloser Aufsatzwechsel
  • Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
  • Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
  • Metabo Quick Fadenwechsel
    Lieferumfang: Aufsatz, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Sechskantschlüssel

  • Stärken

    Mähen, trimmen, ausdünnen mit dem Freischneider-Aufsatz aus dem multifunktionalen System von Metabo, der All-in-One-Lösung für zahlreiche Arbeiten im Garten|Zusammen mit dem Kombi-Akkusystem MA 36-18 LTX BL Q ein umweltfreundliches, leises System, ideal für lärmsensible Umgebungen|Metabo Quick-Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Wechsel der Aufsätze|Vielseitig einsetzbare Doppelfadenspule für Kantentrimmer oder Messer für Gestrüpp|Das Nachstellen des Fadens ist sehr einfach, einfach während der Arbeit kurz auf das Spulengehäuse tippen|Metabo Quick-Fadenwechsel: schnell und ohne Werkzeug, ohne Entfernen oder Öffnen der Spule|Schneller Arbeitsbeginn durch schnelles und kraftvolles Anlaufen|Robust in der Anwendung durch den langlebigen Metallantrieb

    Technische Informationen


    Attribute
    Typ01000578, 8110800170, 601728850 freischneider-aufsatz ma-fs 40 ohne akku karton
    97,85 exkl. MwSt.
    / Stück
    116,44 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage