Poliermaschine Bosch GPO 14 CE (0601389000), Leistung: 800 W | Maße Platte: 180 mm | Gewicht: 2.5 kg

Polierer GPO 14 CE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:GPO 14 CE (0601389000)
Rubix:1609051
Hersteller:0601389000
EAN:3165140572996
BOS-0601389000 Polierer GPO 14 CE
Technische Zusammenfassung
Leistung800 W
Maße Platte180 mm
Geschwindigkeit3000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0601389000 Polierer GPO 14 CE


Der kabelgebundene GPO 14 CE Professional Polierer von Bosch wurde entwickelt, um eine herausragende Polierleistung auf großen Flächen zu gewährleisten. Mit einer Kombination aus Leistung, Ergonomie und Präzision ist dieses Werkzeug ideal für anspruchsvolle professionelle Anwendungen. Sein 1.400-Watt-Motor sorgt für schnelle und effiziente Arbeit, während das leichte, handliche Design den Bedienkomfort maximiert. Dank Drehzahlvorwahl, Stabilität unter Last und intuitiver Handhabung gehört dieser Polierer zu den besten Lösungen auf dem Markt für die Oberflächenbearbeitung.

Eigenschaften:
Der GPO 14 CE Professional überzeugt durch hervorragende Handlichkeit und schnellen Arbeitsfortschritt. Sein leistungsstarker Motor ist mit einer elektronischen Drehzahlregelung kombiniert, die auch unter hoher Belastung eine konstante Geschwindigkeit ermöglicht. Der ergonomische Griff mit Softgrip-Beschichtung sowie das geringe Gewicht von nur 2,5 kg ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit. Ein Sanftanlaufsystem reduziert Ruckbewegungen beim Start, während der Schutz vor unbeabsichtigtem Wiederanlauf die Sicherheit erhöht. Die direkte Motorkühlung verlängert die Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung. Dank seiner Vielseitigkeit lassen sich präzise Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Materialien erzielen.

Spezifikationen:
• Aufnahmeleistung: 1.400 W
• Abgabeleistung: 800 W
• Leerlaufdrehzahl: 750 – 3.000 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Schleifteller-Ø: 180 mm
• Topfbürsten-Ø: 100 mm
• Schruppscheiben-Ø: 180 mm
• Polierschwamm-Ø: 160 mm
• Bürsten-Ø: 175 mm
• Spindellänge: 21 mm
• Gewicht: 2,5 kg
• Spannung: 230 V
• Schalldruckpegel: 91 dB(A)
• Schallleistungspegel: 102 dB(A)
• Vibrationswert (Polieren) ah: 6 m/s²
• Unsicherheit K (Vibration): 1,5 m/s²
• Im Lieferumfang enthalten:
- D-Griff
- Zusatzhandgriff

Normen:
Richtlinie 2006/42/EG: Maschinensicherheit
Richtlinie 2014/30/EU: Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2011/65/EU: Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS)
EN IEC 62841-1 + A11: Allgemeine Anforderungen an Elektrowerkzeuge
EN 62841-2-3: Besondere Anforderungen für Poliermaschinen
EN IEC 55014-1: Elektromagnetische Verträglichkeit – Emission
EN IEC 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit – Störfestigkeit
EN IEC 63000: Technische Dokumentation für die RoHS-Konformität

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, dessen Ziel es ist, Produkte zu entwickeln, die Begeisterung wecken, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern ist Bosch in vier Geschäftsbereichen tätig: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet zuverlässige, leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die speziell für Fachleute in Industrie und Bauwesen konzipiert sind. Getreu dem Versprechen „Technik fürs Leben“ setzt Bosch bei jeder Innovation auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Stärken

• Elektronische Drehzahlregelung für optimale Kontrolle
• Schutz vor automatischem Wiederanlauf
• Sanftanlauf für erhöhte Sicherheit
• Lange Lebensdauer durch direkte Motorkühlung
• Leiser Betrieb mit geringen Vibrationen
• Geeignet für verschiedene Materialien: Metalle, Lacke, Stein
• Kompaktes Design für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung

Anwendungen

Dieser Polierer ist ideal für Profis im Bereich Polieren in der Automobilindustrie, der Metallbearbeitung, der Renovierung oder Fertigung. Er ermöglicht hochwertige Oberflächenbearbeitung auf lackierten, beschichteten oder metallischen Flächen. Zudem eignet er sich für das Trockenschleifen von Stein und das Bürsten von Metallen. Dank seiner Handlichkeit und Leistung ist er die bevorzugte Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen, die ein leistungsfähiges, sicheres und einfach zu bedienendes Werkzeug für intensive oder gelegentliche Anwendungen suchen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2500 g
Leistung800 W
Maße Platte180 mm
Geschwindigkeit3000 rpm
Gewicht2,5 kg
Kabellosnein
Zolltarifcode84672985
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,49 exkl. MwSt.
/ Stück
283,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage