Poliermaschine Milwaukee 4933451552, Leistung: 18 W
Poliermaschine Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933451552
Rubix:3230811
Hersteller:4933451552
EAN:4002395144549
Produktdetails : 8112900600 Akku-Polierer solo M18FAP180-0X ohne Akku HD-Box
Akku-Polierer M18 FAP180-0X
Bürstenloser Motor
FUEL-Technologie
REDLINK PLUS-Elektronik
Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf
8-stufige Drehzahlvorwahl
Abnehmbarer Staubschutz
Getriebekasten mit Softgrip-Ummantelung
Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Maschine, AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ein Akku-Polierer mit 8-stufiger Drehzahlvorwahl in einer Range von 360-2200 Umdrehungen pro Minute mit genug Leistung für ein Auto bei leichten Kratzern und gutem Lack.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, AVS-Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Polierteller, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 18 W |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 2200 rpm |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


